Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 14 H M 20 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 14 H M 20 -LH VE=S
DIN 936 14 H M 20 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009360040200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 m20
din 936
DIN 936 14 H Links Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 20 -LH VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M20-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.400 KGM
Materialnummer:
00936.004.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 936 regelgewinde, Flache Muttern, Kontermuttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 14 H, DIN936, M20-LH, 20-LH, AM936200, 00936.004.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2257*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3157*
€ 0,37568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2957*
€ 0,35188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2857*
€ 0,33998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.