Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 52 x 3 schwarz schwarz VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 52 x 3 schwarz schwarz VE=S
DIN 934 8 M 52 x 3 schwarz schwarz VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348350520300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 52 x 3 VE=S (4 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
schwarz
Form:
Fein
Abmessung:
M52x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
105.000 KGM
Materialnummer:
00934.835.0520.300
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 8, DIN934, M52x3, 52x3, schwarz, AM934520, 00934.835.0520.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,9171*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,5471*
€ 12,55105
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,5171*
€ 12,51535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,9571*
€ 11,84895
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,6571*
€ 11,49195
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,4471*
€ 11,24205
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,9171*
€ 9,42135
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,5507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.