Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 48 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 48 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 934 8 M 48 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348150480300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 48 x 3 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Abmessung:
M48x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
90.000 KGM
Materialnummer:
00934.815.0480.300
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 8, DIN934, M48x3, 48x3, galZn, AM934480, 00934.815.0480.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,5296*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,0096*
€ 7,15142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9496*
€ 7,08002
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,7096*
€ 6,79442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5696*
€ 6,62782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4296*
€ 6,46122
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,5296*
€ 5,39022
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,3814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.