Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 45 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 45 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 934 8 M 45 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348150450300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 45 x 3 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Abmessung:
M45x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
70.000 KGM
Materialnummer:
00934.815.0450.300
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 8673 8, DIN934, M45x3, 45x3, AM934450, 00934.815.0450.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1187*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,5587*
€ 6,61485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3987*
€ 6,42445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,2087*
€ 6,19835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0587*
€ 6,01985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9287*
€ 5,86515
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,1187*
€ 4,90125
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,3594*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.