Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 12-LH galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 12-LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 934 8 M 12-LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348140120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m12
din 934 lg
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 12 -LH VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Abmessung:
M12-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.550 KGM
Materialnummer:
00934.814.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M12-LH, 12-LH, galZn, AM934120, 00934.814.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0655*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.