Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 934 8 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.110 KGM
Materialnummer:
00934.810.0050.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M5, 5, galZn, AM93450, 00934.810.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00367*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0054*
€ 0,00643
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00515*
€ 0,00613
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00491*
€ 0,00584
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00482*
€ 0,00574
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00455*
€ 0,00541
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00367*
€ 0,00437
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.