Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 24-LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 24-LH VE=S
DIN 934 8 M 24-LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348040240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 8 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 -LH VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M24-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.000 KGM
Materialnummer:
00934.804.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M24-LH, 24-LH, AM934240, 00934.804.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5347*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7147*
€ 0,85049
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6747*
€ 0,80289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6647*
€ 0,79099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6447*
€ 0,76719
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5347*
€ 0,63629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.