Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Messing M 27 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Messing M 27 Ms VE=S
DIN 934 Messing M 27 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009347000270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Messing Sechskantmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.500 KGM
Materialnummer:
00934.700.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 Messing, DIN934, M27, 27, Ms, AM934270, 00934.700.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4492*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2992*
€ 3,92605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2592*
€ 3,87845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0892*
€ 3,67615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0092*
€ 3,58095
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9092*
€ 3,46195
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4492*
€ 2,91455
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,3409*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.