Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 30 x 2 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 30 x 2 -LH VE=S
DIN 934 6 AU M 30 x 2 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343070300200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m 30x2
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links-Fein (<=M 8 = 6/8) Sechskantmuttern mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 30 x 2 -LH VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Form:
Links-Fein
Abmessung:
M30x2-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.010 KGM
Materialnummer:
00934.307.0300.200
Weitere Suchbegriffe: Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M30x2-LH, 30x2-LH, AM934300, 00934.307.0300.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6544*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8144*
€ 5,72914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6944*
€ 5,58634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4844*
€ 5,33644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3444*
€ 5,16984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2944*
€ 5,11034
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,6544*
€ 4,34874
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,3775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.