Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 14 x 1,5 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 14 x 1,5 -LH VE=S
DIN 934 6 AU M 14 x 1,5 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343070140150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m14x1.5
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links-Fein (<=M 8 = 6/8) Sechskantmuttern mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 -LH VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Form:
Links-Fein
Abmessung:
M14x1,5-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.200 KGM
Materialnummer:
00934.307.0140.150
Weitere Suchbegriffe: Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M14x1,5-LH, 14x1,5-LH, AM934140, 00934.307.0140.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,838*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,098*
€ 1,30662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,838*
€ 0,99722
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.