Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU WW 1 3/4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU WW 1 3/4 VE=S
DIN 934 6 AU WW 1 3/4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343061750000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 1 3/4 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Abmessung:
WW13/4
Gewicht in kg per 100 Stück:
74.000 KGM
Materialnummer:
00934.306.1750.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, Whitworthgewinde-Muttern, Whitworthgewindemuttern, Zollgewinde-Muttern, Zollgewindemuttern, DIN 934 6 AU, DIN934, WW13/4, AM9341750, 00934.306.1750.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,0512*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,6512*
€ 48,37493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,3612*
€ 48,02983
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,2312*
€ 46,68513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,3712*
€ 44,47173
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 33,0512*
€ 39,33093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.