Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU WW 5/8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU WW 5/8 VE=S
DIN 934 6 AU WW 5/8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343060580000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 5/8 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Abmessung:
WW5/8
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.500 KGM
Materialnummer:
00934.306.0580.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, Whitworthgewinde-Muttern, Whitworthgewindemuttern, Zollgewinde-Muttern, Zollgewindemuttern, DIN 934 6 AU, DIN934, WW5/8, AM934580, 00934.306.0580.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8899*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3499*
€ 2,79638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3199*
€ 2,76068
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2499*
€ 2,67738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1999*
€ 2,61788
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,8899*
€ 2,24898
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.