Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU WW 1/2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU WW 1/2 VE=S
DIN 934 6 AU WW 1/2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343060500000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 1/2 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Abmessung:
WW1/2
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.300 KGM
Materialnummer:
00934.306.0500.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, Whitworthgewinde-Muttern, Whitworthgewindemuttern, Zollgewinde-Muttern, Zollgewindemuttern, DIN 934 6 AU, DIN934, WW1/2, AM934500, 00934.306.0500.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9869*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2369*
€ 1,47191
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2269*
€ 1,46001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1769*
€ 1,40051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1669*
€ 1,38861
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9869*
€ 1,17441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.