Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 39 x 3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 39 x 3 VE=S
DIN 934 6 AU M 39 x 3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050390300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 39 x 3 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M39x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
49.200 KGM
Materialnummer:
00934.305.0390.300
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M39x3, 39x3, AM934390, 00934.305.0390.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1433*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,1633*
€ 9,71433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1333*
€ 9,67863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,7233*
€ 9,19073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4833*
€ 8,90513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,3033*
€ 8,69093
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,1433*
€ 7,31053
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.