Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 22 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 22 x 1,5 VE=S
DIN 934 6 AU M 22 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050220150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M22x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.400 KGM
Materialnummer:
00934.305.0220.150
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M22x1,5, 22x1,5, AM934220, 00934.305.0220.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6416*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1616*
€ 2,5723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1316*
€ 2,5366
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0316*
€ 2,4176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9816*
€ 2,3581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9316*
€ 2,2986
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6416*
€ 1,9535
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2541*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.