Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 20 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 20 x 1,5 VE=S
DIN 934 6 AU M 20 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343050200150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M20x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.100 KGM
Materialnummer:
00934.305.0200.150
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M20x1,5, 20x1,5, AM934200, 00934.305.0200.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9979*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2979*
€ 1,5445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2779*
€ 1,5207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2179*
€ 1,4493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1779*
€ 1,4017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1679*
€ 1,3898
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9979*
€ 1,1875
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.