Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 30 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 30 -LH VE=S
DIN 934 6 AU M 30 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343040300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m30
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links (<=M 8 = 6/8) Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 30 -LH VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Form:
Links
Abmessung:
M30-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.000 KGM
Materialnummer:
00934.304.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M30-LH, 30-LH, AM934300, 00934.304.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9287*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9387*
€ 4,68705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8887*
€ 4,62755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6887*
€ 4,38955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5787*
€ 4,25865
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4887*
€ 4,15155
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9287*
€ 3,48515
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8423*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,8977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.