Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 27 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 27 -LH VE=S
DIN 934 6 AU M 27 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343040270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links (<=M 8 = 6/8) Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 27 -LH VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Form:
Links
Abmessung:
M27-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.000 KGM
Materialnummer:
00934.304.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M27-LH, 27-LH, AM934270, 00934.304.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4601*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,8901*
€ 7,00922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8101*
€ 6,91402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5501*
€ 6,60462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3801*
€ 6,40232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,3101*
€ 6,31902
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,4601*
€ 5,30752
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.