Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 24 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 24 -LH VE=S
DIN 934 6 AU M 24 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343040240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links (<=M 8 = 6/8) Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 -LH VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Form:
Links
Abmessung:
M24-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.000 KGM
Materialnummer:
00934.304.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M24-LH, 24-LH, AM934240, 00934.304.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9008*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7008*
€ 4,40395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6808*
€ 4,38015
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,5208*
€ 4,18975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4608*
€ 4,11835
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,9008*
€ 3,45195
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4857*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4589*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.