Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 8 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 8 VE=K
DIN 934 6 AU M 8 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009343019080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 6 AU Sechskantmuttern - Abmessung: M 8 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.480 KGM
Materialnummer:
00934.301.9080.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M8, 8, AM93480, 00934.301.9080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2124*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,017*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.