Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 8 VE=S
DIN 934 6 AU M 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343010080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 6 AU Sechskantmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.480 KGM
Materialnummer:
00934.301.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M8, 8, AM93480, 00934.301.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1455*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00825*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00878*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.