Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 10 M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 10 M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 934 10 M 30 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009341150302000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Abmessung:
M30x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.000 KGM
Materialnummer:
00934.115.0302.000
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 10, DIN934, M30x1,5, 30x1,5, galZn, AM934300, 00934.115.0302.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9667*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3667*
€ 1,62637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3567*
€ 1,61447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2767*
€ 1,51927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2467*
€ 1,48357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1967*
€ 1,42407
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9667*
€ 1,15037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.