Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 10 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 10 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 934 10 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009341100160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.007 KGM
Materialnummer:
00934.110.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 10, DIN934, M16, 16, galZn, AM934160, 00934.110.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,097*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.