Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 10 M 22 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 10 M 22 x 2 VE=S
DIN 934 10 M 22 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009341050220200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 2 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M22x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.400 KGM
Materialnummer:
00934.105.0220.200
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 10, DIN934, M22x2, 22x2, AM934220, 00934.105.0220.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2693*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3893*
€ 0,46327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.