Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 10 M 12 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 10 M 12 x 1,5 VE=S
DIN 934 10 M 12 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009341050120150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M12x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.550 KGM
Materialnummer:
00934.105.0120.150
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 10, DIN934, M12x1,5, 12x1,5, AM934120, 00934.105.0120.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0517*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.