Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 10 M 33 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 10 M 33 VE=S
DIN 934 10 M 33 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009341000330000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 10 Sechskantmuttern - Abmessung: M 33 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.000 KGM
Materialnummer:
00934.100.0330.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 10, DIN934, M33, 33, AM934330, 00934.100.0330.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9163*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2963*
€ 1,5426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2863*
€ 1,5307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2263*
€ 1,4593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1863*
€ 1,4117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1363*
€ 1,3522
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9163*
€ 1,0904
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.