Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 10 M 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 10 M 22 VE=S
DIN 934 10 M 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009341000220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 10 Sechskantmuttern - Abmessung: M 22 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.856 KGM
Materialnummer:
00934.100.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 10, DIN934, M22, 22, AM934220, 00934.100.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2274*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2874*
€ 0,34201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2774*
€ 0,33011
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.