Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 36 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 36 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 933 8.8 M 36 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338100360180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 180 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
168.000 KGM
Materialnummer:
00933.810.0360.180
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 verzinkt 8x180, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M36x180, 36x180, galZn, AM93336180, 00933.810.0360.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,9838*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,6738*
€ 15,08182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,6138*
€ 15,01042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9438*
€ 14,21312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6038*
€ 13,80852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0938*
€ 13,20162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9838*
€ 10,69072
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,7897*
Ähnlich
Reyher
ab € 8,0734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.