Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 20 x 170 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 20 x 170 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 933 8.8 M 20 x 170 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338100200170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 170 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
42.200 KGM
Materialnummer:
00933.810.0200.170
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 24x170, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M20x170, 20x170, galZn, AM93320170, 00933.810.0200.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6928*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3128*
€ 2,75223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2928*
€ 2,72843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1928*
€ 2,60943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0928*
€ 2,49043
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0428*
€ 2,43093
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6928*
€ 2,01443
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2864*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.