Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 14 x 65 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 14 x 65 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 933 8.8 M 14 x 65 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338100140065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Stellschrauben
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.280 KGM
Materialnummer:
00933.810.0140.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3346*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4546*
€ 0,54097
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4346*
€ 0,51717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2609*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2989*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.