Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 12 x 85 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 12 x 85 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 933 8.8 M 12 x 85 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338100120085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 85 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.720 KGM
Materialnummer:
00933.810.0120.085
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 8.8, DIN933, M12x85, 12x85, galZn, AM9331285, 00933.810.0120.085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2278*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1795*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2971*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2923*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.