| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009338100100016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN933 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M10x16 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.950 KGM | Materialnummer: | 00933.810.0100.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m10x16 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 8.8, DIN933, M10x16, 10x16, galZn, AM9331016, 00933.810.0100.016 |
| | |
| |