Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 42 x 170 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 42 x 170 VE=S
DIN 933 8.8 M 42 x 170 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000420170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 42 x 170 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
230.000 KGM
Materialnummer:
00933.800.0420.170
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 m42x170, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M42x170, 42x170, AM93342170, 00933.800.0420.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,5584*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,3384*
€ 19,4427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,9284*
€ 18,9548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,3284*
€ 18,2408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,6884*
€ 17,4792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2984*
€ 17,0151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5584*
€ 13,7545
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,8131*
Ähnlich
Reyher
ab € 12,3054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.