Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 33 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 33 x 60 VE=S
DIN 933 8.8 M 33 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000330060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Stellschrauben
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
68.800 KGM
Materialnummer:
00933.800.0330.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,408*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,528*
€ 5,38832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,488*
€ 5,34072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,268*
€ 5,07892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,128*
€ 4,91232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,048*
€ 4,81712
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,408*
€ 4,05552
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,6237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.