Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 16 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 16 x 150 VE=S
DIN 933 8.8 M 16 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000160150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 150 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.700 KGM
Materialnummer:
00933.800.0160.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 16 x 150, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M16x150, 16x150, AM93316150, 00933.800.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7207*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9907*
€ 1,17893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9807*
€ 1,16703
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9307*
€ 1,10753
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9007*
€ 1,07183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8707*
€ 1,03613
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7207*
€ 0,85763
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6027*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7003*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.