Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 7 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 7 x 20 VE=S
DIN 933 8.8 M 7 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000070020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Stellschrauben
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 7 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M7x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.885 KGM
Materialnummer:
00933.800.0070.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0602*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.