Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 24 x 110 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 24 x 110 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 933 10.9 M 24 x 110 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009333540240110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
45.300 KGM
Materialnummer:
00933.354.0240.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 12x110, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, DIN 933 10.9, DIN933, M24x110, 24x110, AM93324110, 00933.354.0240.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7155*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6355*
€ 4,32625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5955*
€ 4,27865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4055*
€ 4,05255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3155*
€ 3,94545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2255*
€ 3,83835
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7155*
€ 3,23145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.