Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 12 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 12 x 50 VE=S
DIN 933 10.9 M 12 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000120050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.200 KGM
Materialnummer:
00933.100.0120.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 6x50, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 10.9, DIN933, M12x50, 12x50, AM9331250, 00933.100.0120.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1376*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,161*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2272*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.