Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4-80 M 6 x 30 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4-80 M 6 x 30 A 4-80 VE=S
DIN 931 A 4-80 M 6 x 30 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319480060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.806 KGM
Materialnummer:
00931.948.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 6x30, din 931, din 931 m6, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M6x30, 6x30, A4-80, AM931630, 00931.948.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0572*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.