Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 10 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 10 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 10 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.860 KGM
Materialnummer:
00931.810.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 m10x100 8.8 a2k, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M10x100, 10x100, galZn, AM93110100, 00931.810.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1454*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1607*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3665*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1898*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4005*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.