| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009318100100070 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN931 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M10x70 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 5.310 KGM | Materialnummer: | 00931.810.0100.070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8 m 10 x 70 galv. verzinkt, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M10x70, 10x70, galZn, AM9311070, 00931.810.0100.070 |
| | |
| |