Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 56 x 220 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 56 x 220 VE=S
DIN 931 8.8 M 56 x 220 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000560220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 56 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M56x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
566.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0560.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 14x220, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M56x220, 56x220, AM93156220, 00931.800.0560.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,5906*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,2806*
€ 56,26391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,1706*
€ 56,13301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,3806*
€ 52,81291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,2006*
€ 51,40871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,4406*
€ 50,50431
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,5906*
€ 42,35281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.