Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 24 x 320 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 24 x 320 VE=S
DIN 931 8.8 M 24 x 320 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000240320
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 320 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x320
Gewicht in kg per 100 Stück:
122.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0240.320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1477*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3777*
€ 8,77946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,3177*
€ 8,70806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0677*
€ 8,41056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7577*
€ 8,04166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4677*
€ 7,69656
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,1477*
€ 6,12576
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,4749*
Ähnlich
Reyher
ab € 6,9303*
Ähnlich
Reyher
ab € 8,5282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.