Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 8 x 180 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 8 x 180 VE=S
DIN 931 8.8 M 8 x 180 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000080180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 180 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.560 KGM
Materialnummer:
00931.800.0080.180
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m8, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M8x180, 8x180, AM9318180, 00931.800.0080.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3542*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4642*
€ 0,5524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4342*
€ 0,5167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3257*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4574*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.