Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 6 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 6 x 150 VE=S
DIN 931 8.8 M 6 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000060150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 150 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.400 KGM
Materialnummer:
00931.800.0060.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1527*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1807*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2321*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.