Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 4 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 4 x 65 VE=S
DIN 931 8.8 M 4 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000040065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 65 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.700 KGM
Materialnummer:
00931.800.0040.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 vz 10x65, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M4x65, 4x65, AM931465, 00931.800.0040.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0741*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.