Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 24 x 110 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 24 x 110 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
DIN 931 8.8 M 24 x 110 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009314280240110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
47.400 KGM
Materialnummer:
00931.428.0240.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 8.8 m 24 x 110 galv. verzinkt, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M24x110, 24x110, AM93124110, 00931.428.0240.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5822*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1622*
€ 2,57302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0422*
€ 2,43022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9622*
€ 2,33502
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9022*
€ 2,26362
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5822*
€ 1,88282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.