Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 6 x 45 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 6 x 45 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 931 10.9 M 6 x 45 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311100060045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.130 KGM
Materialnummer:
00931.110.0060.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 10x45, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M6x45, 6x45, galZn, AM931645, 00931.110.0060.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0429*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0923*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.