Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 22 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 22 x 110 VE=S
DIN 931 10.9 M 22 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000220110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.000 KGM
Materialnummer:
00931.100.0220.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 14x110, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 10.9, DIN931, M22x110, 22x110, AM93122110, 00931.100.0220.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4854*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0354*
€ 2,42213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0154*
€ 2,39833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9254*
€ 2,29123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8554*
€ 2,20793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7954*
€ 2,13653
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4854*
€ 1,76763
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6608*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.