Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 22 x 75 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 22 x 75 VE=S
DIN 931 10.9 M 22 x 75 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000220075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 75 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.600 KGM
Materialnummer:
00931.100.0220.075
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 14x75, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 10.9, DIN931, M22x75, 22x75, AM9312275, 00931.100.0220.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3572*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7972*
€ 2,13867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7872*
€ 2,12677
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6872*
€ 2,00777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6472*
€ 1,96017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6172*
€ 1,92447
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3572*
€ 1,61507
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,005*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.